Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter m. Abrollsys1,2cbm,1720x1070x1103mm,v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter m. Abrollsys1,2cbm,1720x1070x1103mm,v
Kippbehälter m. Abrollsys1,2cbm,1720x1070x1103mm,v
Artikel-Nr.:
     4012-779165
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO 1200 vzk.
EAN/GTIN:
     4052462027169
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter mit Abrollsystem, verzinkt

Kompakte Bauform
Aus 3 mm Stahlblech mit stabilen Grundrahmen,Einfahrtaschen
und umlaufenden Randprofil am Wannenblech.
Mit günstigem Lastenschwerpunkt
Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz möglich.
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
Oberfläche
Wahlweise lackiert, Standard in RAL 2000 orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben).
Optionales Zubehör
Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen und Rollensatz.
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
1,2 m³
Maße LxBxH:
1720x1070x1095 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/80 mm
Tragkraft:
1500 kg
Gewicht:
215 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,15*
€ 928,26*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,72*
€ 928,28*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 868,76*
€ 928,32*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 871,77*
€ 933,72*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 871,81*
€ 937,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,28*
€ 1.104,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,63*
€ 1.095,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,81*
€ 1.070,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,14*
€ 1.050,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,72*
€ 1.025,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 210,91*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,22*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 491,12*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 170,52*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 112,70*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,99*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 176,30*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 176,27*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 200,64*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 232,99*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 230,60*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 289,79*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 364,55*
Zubehör
Bauer
oeluw-1,0
ab € 115,08*
Zubehör
Bauer
oeluw-0,9
ab € 89,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.