Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Artikel-Nr.:
     158-CA840145
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-076-05-0004 / AS 145 CO
EAN/GTIN:
     4050576050226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte
Funktionssperrpfosten aus Stahl, rund Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Stahl zum Aufdübeln auf Bodenplatte.

  • kippbar
  • ortsfest
  • Verriegelung über Profilzylinderschloss
  • Bodenplatte 10,0 x 20,0 cm
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

Material: Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt

Farbe: rot/silber

Pfosten-Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 4,0 - 6,2 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
6,2
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/silber
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
kippbar | reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Stahl
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,35*
€ 182,67*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,31*
€ 182,85*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,17*
€ 188,46*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 154,55032*
€ 189,84032*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 205,96*
€ 251,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,75*
€ 299,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,10*
€ 296,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,34*
€ 264,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK
ab € 26,33*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis PZ
ab € 22,35*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis rw Lack
ab € 13,59*
Zubehör
Urbanus
Mehrpreis gs Lack
ab € 13,65*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK+PZ
ab € 28,87*
Zubehör
Urbanus
BD 70
ab € 23,82*
Zubehör
Urbanus
BD 76
ab € 18,96*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,39*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.