Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 3Böden,Gewicht:49kg, Ladefläche: 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 3Böden,Gewicht:49kg, Ladefläche: 1000 x 600 mm
VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 3Böden,Gewicht:49kg, Ladefläche: 1000 x 600 mm
VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 3Böden,Gewicht:49kg, Ladefläche: 1000 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     158-CV60206
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.206
EAN/GTIN:
     4035694000667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Schrankwagen
VARIOfit® Transportwagen Etagenwagen mit 3 Böden, pulverbeschichtet enzianblau,
VARIOfit® Etagenwagen

aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt

  • pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Schraubkonstruktion
  • Böden aus Holzwerkstoffplatten
  • Oberfläche Buchendekor
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen, Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager
  • Traglast je Boden: 80 kg

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
106,0
Gewicht [kg]:
46
Höhe [cm]:
99,0
Plattformbreite [cm]:
60
Plattformlänge [cm]:
100
Tiefe [cm]:
60,0
Produktart:
Etagenwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
3
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
250
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen, VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 3Böden, Ladefläche: 1000 x 600 mm, Cordes
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 242,80*
€ 285,93*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,01*
€ 285,95*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,52*
€ 290,04*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,94*
€ 293,28*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 292,43*
€ 340,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,67*
€ 405,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,35*
€ 399,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,59*
€ 374,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,23*
€ 364,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,43*
€ 347,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016836
ab € 361,32*
Ähnlich
Cordes
00016819
ab € 215,01*
Ähnlich
Cordes
00016816
ab € 191,11*
Ähnlich
Cordes
00016828
ab € 237,08*
Ähnlich
Cordes
00016829
ab € 263,69*
Ähnlich
Cordes
00016834
ab € 357,03*
Ähnlich
Cordes
00016818
ab € 231,07*
Ähnlich
Cordes
00016826
ab € 303,40*
Ähnlich
Cordes
00016831
ab € 286,25*
Ähnlich
Cordes
00016786
ab € 407,87*
Ähnlich
Cordes
00016824
ab € 255,24*
Ähnlich
Cordes
00016833
ab € 323,05*
Ähnlich
Cordes
00016825
ab € 277,10*
Ähnlich
Cordes
00016817
ab € 211,92*
Ähnlich
Cordes
00016832
ab € 315,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.