Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 21 kg, Ladefläche: 100 x 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 21 kg, Ladefläche: 100 x 70 cm
VARIOFIT Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 21 kg, Ladefläche: 100 x 70 cm
VARIOFIT Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 21 kg, Ladefläche: 100 x 70 cm
Artikel-Nr.:
     158-CV60800
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.800
EAN/GTIN:
     4035694001855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
VARIOfit® Magazinwagen Stahlrohr-Schiebebügelwagen, pulverbeschichtet enzianblau,
VARIOfit® Magazinwagen

  • Schiebebügelwagen
  • Stahlschweißkonstruktion
  • pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Ladefläche mit Holzwerkstoffplatte
  • Oberfläche: Buchendekor
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse und 2 Bockrollen
  • Vollgummibereifung

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
126,5
Gewicht [kg]:
22
Höhe [cm]:
97,0
Plattformbreite [cm]:
60
Plattformlänge [cm]:
104
Tiefe [cm]:
60,0
Produktart:
Magazinwagen | Plattformwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
200
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen, VARIOFIT Magazinwagen Transportwagen, Ladefläche: 100 x 70 cm, Cordes
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,01*
€ 142,54*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,68*
€ 146,17*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,74*
€ 146,60*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 123,87*
€ 148,73*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 155,85*
€ 185,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,27*
€ 220,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016546
ab € 152,76*
Ähnlich
Cordes
00016547
ab € 170,53*
Ähnlich
Cordes
00016570
ab € 101,98*
Ähnlich
Cordes
00016545
ab € 145,27*
Ähnlich
Cordes
00016544
ab € 127,39*
Ähnlich
Cordes
00016567
ab € 166,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.