Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 2Böden,Gewicht:73kg, Ladefläche: 1000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 2Böden,Gewicht:73kg, Ladefläche: 1000 x 700 mm
VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 2Böden,Gewicht:73kg, Ladefläche: 1000 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     158-CV70215
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.215
EAN/GTIN:
     4035694000834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Schrankwagen
VARIOfit® Transportwagen Etagenwagen niedrig mit 2 Wänden und 3 Böden,
VARIOfit® Etagenwagen

  • pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Schraubkonstruktion
  • Böden aus Holzwerkstoffplatten
  • Oberfläche Buchendekor
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager
  • Traglast je Boden: 80 kg

Etagenwagen niedrig: Wandhöhe: 93 cm, Gesamthöhe: 121 cm

Etagenwagen hoch: Wandhöhe: 153 cm, Gesamthöhe: 180,5 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
118,5
Gewicht [kg]:
67,5
Höhe [cm]:
122,0
Plattformbreite [cm]:
70
Plattformlänge [cm]:
100
Tiefe [cm]:
72,0
Produktart:
Etagenwagen | Wandwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Anzahl Wände:
2
Bockrollen:
2
Etagen:
3
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
500
Wandart:
Drahtgitterwand
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen cordes tragkraft 500kg, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 2Böden, Ladefläche: 1000 x 700 mm, Cordes
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,75*
€ 290,55*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,10*
€ 292,64*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 256,56*
€ 297,30*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,30*
€ 310,02*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 327,18*
€ 372,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,66*
€ 443,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,16*
€ 439,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,43*
€ 408,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,26*
€ 403,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,18*
€ 389,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,76*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,17*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,26*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,00*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,06*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,78*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,00*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,21*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,97*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,03*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,58*
Zubehör
Cordes
00016793
ab € 36,23*
Zubehör
Cordes
00016797
ab € 80,84*
Zubehör
Cordes
00016777
ab € 74,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.