Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 4Böden,Gewicht:90,5kg, Ladefläche: 1000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 4Böden,Gewicht:90,5kg, Ladefläche: 1000 x 700 mm
VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 4Böden,Gewicht:90,5kg, Ladefläche: 1000 x 700 mm
VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 4Böden,Gewicht:90,5kg, Ladefläche: 1000 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     158-CV70216
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.216
EAN/GTIN:
     4035694000872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Schrankwagen
VARIOfit® Transportwagen hoher Etagenwagen mit 2 Wänden u. 4 Böden,
VARIOfit® Etagenwagen

  • pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Schraubkonstruktion
  • Böden aus Holzwerkstoffplatten
  • Oberfläche Buchendekor
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager
  • Traglast je Boden: 80 kg

Etagenwagen niedrig: Wandhöhe: 93 cm, Gesamthöhe: 121 cm

Etagenwagen hoch: Wandhöhe: 153 cm, Gesamthöhe: 180,5 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
118,5
Gewicht [kg]:
84
Höhe [cm]:
182,0
Plattformbreite [cm]:
70
Plattformlänge [cm]:
100
Tiefe [cm]:
72,0
Produktart:
Etagenwagen | Wandwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Anzahl Wände:
2
Bockrollen:
2
Etagen:
4
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
500
Wandart:
Drahtgitterwand
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen, VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 4Böden, Ladefläche: 1000 x 700 mm, Cordes
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,01*
€ 414,40*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,94*
€ 416,20*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,69*
€ 441,58*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,32*
€ 446,23*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 476,23*
€ 530,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,39*
€ 631,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,37*
€ 621,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,39*
€ 593,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,21*
€ 584,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,23*
€ 566,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,76*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,17*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,26*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,00*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,06*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,78*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,00*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,21*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,97*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,03*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,58*
Zubehör
Cordes
00016793
ab € 36,23*
Zubehör
Cordes
00016797
ab € 80,84*
Zubehör
Cordes
00016777
ab € 74,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.