Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Transportwagen, Dreiwandwagen, 100x70cm, Gewicht 50,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Transportwagen, Dreiwandwagen, 100x70cm, Gewicht 50,5kg
VARIOFIT Transportwagen, Dreiwandwagen, 100x70cm, Gewicht 50,5kg
VARIOFIT Transportwagen, Dreiwandwagen, 100x70cm, Gewicht 50,5kg
Artikel-Nr.:
     158-CV70302
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.302
EAN/GTIN:
     4035694000193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Kastenwagen
VARIOfit® Transportwagen Dreiwandwagen, Pulverbschichtung enzianblau
VARIOfit® Dreiwandwagen

  • Pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Ladefläche, Stirnwand und Längswände aus Holzwerkstoffplatten in Buchendekor
  • Stirnwand- und Längswandhöhe: 50 cm
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
119,0
Höhe [cm]:
101,5
Tiefe [cm]:
70,0
Produktart:
Plattformwagen | Wandwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Anzahl Wände:
3
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
500
Wandart:
Holzwerkstoffplatte
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, cordes kastenwagen, kastenwagen, VARIOFIT Transportwagen, 100x70cm, Gewicht 50, 5kg, Cordes
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,60*
€ 249,58*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,30*
€ 252,91*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 220,04*
€ 257,38*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,20*
€ 267,53*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 277,87*
€ 322,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,99*
€ 384,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,24*
€ 377,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,02*
€ 353,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,97*
€ 347,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,87*
€ 330,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,76*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,17*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,26*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,72*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,78*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,00*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,21*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,97*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,03*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.