Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Drahtkastenwagen Transportwagen, Eigengewicht: 52,5 kg, Ladefläche:1000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Drahtkastenwagen Transportwagen, Eigengewicht: 52,5 kg, Ladefläche:1000 x 700 mm
VARIOFIT Drahtkastenwagen Transportwagen, Eigengewicht: 52,5 kg, Ladefläche:1000 x 700 mm
VARIOFIT Drahtkastenwagen Transportwagen, Eigengewicht: 52,5 kg, Ladefläche:1000 x 700 mm
VARIOFIT Drahtkastenwagen Transportwagen, Eigengewicht: 52,5 kg, Ladefläche:1000 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     158-CV70404
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.404
EAN/GTIN:
     4035694000551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
VARIOfit® Drahtkastenwagen Drahtkastenwagen mit Stahlrohrwänden,
VARIOfit® Kastenwagen

  • Pulverbeschichtung enzianblau RAL 5010
  • Nutzhöhe: 80 cm
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen, Bereifung aus thermoplastischem Gummi

Drahtkastenwagen: Aufbau mit Drahtgitter

Holzkastenwagen: Aufbau mit Holzwerkstoffplatten

Oberfläche: Buchendekor


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
106,0
Gewicht [kg]:
50,5
Höhe [cm]:
109,5
Plattformbreite [cm]:
65
Plattformlänge [cm]:
100
Tiefe [cm]:
71,5
Produktart:
Plattformwagen | Wandwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Anzahl Wände:
4
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
500
Wandart:
Drahtgitterwand
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Kastenwagen, Plattformwagen, cordes kastenwagen, kastenwagen, VARIOFIT Drahtkastenwagen Transportwagen, Ladefläche:1000 x 700 mm, Cordes
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,99*
€ 367,57*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,30*
€ 369,50*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,74*
€ 373,85*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 328,90*
€ 376,60*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 419,35*
€ 471,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,90*
€ 561,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,20*
€ 558,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,35*
€ 535,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,08*
€ 523,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,35*
€ 499,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,46*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,19*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,39*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 55,15*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 30,80*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,15*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,93*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.