Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Holzkastenwagen Transportwagen, Eigengewicht: 104 kg, Ladefläche: 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Holzkastenwagen Transportwagen, Eigengewicht: 104 kg, Ladefläche: 1200 x 800 mm
VARIOFIT Holzkastenwagen Transportwagen, Eigengewicht: 104 kg, Ladefläche: 1200 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     158-CV80406
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.406
EAN/GTIN:
     4035694000582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Plattformwagen
cordes kastenwagen
VARIOfit® Holzkastenwagen Transportwagen mit Holzwerkstoffplatten,
VARIOfit® Kastenwagen

  • Pulverbeschichtung enzianblau RAL 5010
  • Nutzhöhe: 80 cm
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen, Bereifung aus thermoplastischem Gummi

Drahtkastenwagen: Aufbau mit Drahtgitter

Holzkastenwagen: Aufbau mit Holzwerkstoffplatten

Oberfläche: Buchendekor


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
126,0
Gewicht [kg]:
84
Höhe [cm]:
109,5
Plattformbreite [cm]:
75
Plattformlänge [cm]:
120
Tiefe [cm]:
81,5
Produktart:
Plattformwagen | Wandwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Anzahl Wände:
4
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
500
Wandart:
Holzwerkstoffplatte
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, VARIOFIT Holzkastenwagen, Eigengewicht: 104 kg, Ladefläche: 1200 x 800 mm, Cordes
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,91*
€ 429,33*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,41*
€ 429,62*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,58*
€ 434,25*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,51*
€ 460,61*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 490,85*
€ 551,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,23*
€ 655,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,02*
€ 649,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,21*
€ 625,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,71*
€ 610,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,85*
€ 584,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,46*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,19*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,39*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 55,15*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 30,80*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,15*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,93*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.