| |
|
| Artikel-Nr.: 158-DC10711 Herst.-Nr.: 10911 EAN/GTIN: 4251182801640 |
| | |
|
| | |
| Knuffi Kantenschutzprofil Typ B zum Aufstecken, Länge: 1,0 m Knuffi® Kantenschutzprofil Typ B Warn- und Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum. Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen. Die Profile können an Wänden und Durchgängen sowie auf innerbetrieblichen Transportwagen, an Maschinen und Fahrzeugen eingesetzt werden. Material: - Polyurethan-Schaum
- zum aufstecken
- temperaturbeständig von -40 bis +100°C
- Maße (L x B): 100 x 4,0 cm
- Innenmaß: 0,8 x 1,9 cm
- Farbe: langnachleuchtend/schwarz
Durch Konterdruck in einem patentierten Herstellungsverfahren haben die Profile keinen außen liegenden Farbauftrag und sind so gegen Farbabrieb geschützt. Das garantiert selbst unter harten Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer. Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil verwendet werden. Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 4,0 | Höhe [cm]: | 4,0 | Länge [cm]: | 100,0 | Produktart: | Profilschutz | Produktkategorie: | Prallschutz | Farbe: | langnachleuchtend/schwarz | Befestigungsart: | zum Aufstecken | Material: | Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, eckschutzprofil, Schutzprofile, Profilschutz Kreis Typ B, schwarz/nachleuchtend, 100x4x4cm, Knuffi |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,47* | € 47,40* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,87* | € 48,06* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 35,31* | € 48,06* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,55* | € 49,03* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,17* | € 60,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|