| |
|
| Artikel-Nr.: 224-125485 Herst.-Nr.: 10911 EAN/GTIN: 4251182801640 |
| | |
|
| | |
| - dämpfen selbst härteste Stösse und warnen vor Gefahrenstellen
- die flexiblen Profile aus weichem Polyurethanschaum warnen vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen
- sie absorbieren harte Stösse und vermeiden dadurch Stossverletzungen und schützen vor Rammschäden
- Einsatz erfolgt auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Maschinen und Fahrzeugen oder an Wänden und Durchgängen im Innen- oder Aussenbereich
- ein besonderes Herstellungsverfahren schützt die Warnmarkierung vor Farbabrieb
- für die individuelle Montage lieferbar in Einmeter-Stücken
- zum Aufstecken
- temperaturbeständig von -40-° bis +100-° C
- für den Innen- und Ausseneinsatz
- Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E
- Typ B: Ø 40 mm
- Typ B+: Ø 50 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, eckschutzprofil, 125485, 125485-SW81, Sicherheit, Rohrschutz, Schutzschlauch, Schutzprofil, Knuffi, Warn- und Schutzprofile, Anfahrschutz, Eckschutz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,49* | € 47,06* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 36,76* | € 47,71* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 35,16* | € 47,71* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,44* | € 48,68* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,29* | € 57,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|