Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil, Knuffi, Eckschutz, Typ B, langnachleuchtend - 1000x40x8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-5051/81
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10911
EAN/GTIN:
     4057591268421
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
Kantenwarnprofil

Kantenschutzprofil, zum Aufstecken

Eigenschaften:

  • Farbe: schwarz/gelb, langnachleuchtend
  • Material: Polyurethanschaum
  • temperaturbeständig -40 bis +100 °C
  • gem. DIN EN 13501-1 Klasse E
  • zum Aufstecken
  • geeignet für Fluchtwege gem. ASR A3.4/7
  • Länge des Profils: 1 m - zuschneidbar mit Cuttermesser
Weitere Informationen:
Stärke:
8.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Breite:
1000.00 mm
Gewicht:
0.70000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, kantenschutzprofil shg 1m, eckschutzprofil, knuffi eckschutzprofil, Prallschutz, Schutzprofil, Kopfschutz, Flächenschutz, Knuffi, Typ, B
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,67*
€ 47,09*
€ 4,95*
ab € 36,66*
€ 47,75*
€ 4,95*
ab € 35,23*
€ 47,75*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 37,45*
€ 48,71*
€ 4,95*
ab € 44,19*
€ 57,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmalz
8153
ab € 32,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.