Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch Abfallsack Light blau, Maße (BxH): 700 x 1100 mm, 25 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Franz Mensch Abfallsack Light blau, Maße (BxH): 700 x 1100 mm, 25 Stück/Rolle
Franz Mensch Abfallsack Light blau, Maße (BxH): 700 x 1100 mm, 25 Stück/Rolle
Franz Mensch Abfallsack Light blau, Maße (BxH): 700 x 1100 mm, 25 Stück/Rolle
Franz Mensch Abfallsack Light blau, Maße (BxH): 700 x 1100 mm, 25 Stück/Rolle
Franz Mensch Abfallsack Light blau, Maße (BxH): 700 x 1100 mm, 25 Stück/Rolle
Franz Mensch Abfallsack Light blau, Maße (BxH): 700 x 1100 mm, 25 Stück/Rolle
Franz Mensch Abfallsack Light blau, Maße (BxH): 700 x 1100 mm, 25 Stück/Rolle
Artikel-Nr.:
     158-FM1115
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     32556
EAN/GTIN:
     4015544925562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Franz Mensch Abfallsack Light blau Volumen: 120 l, Farbe: blau, LDPE
Franz Mensch Hygoclean Müllbeutel Light

  • große Müllsäcke auf Rolle
  • strapazierfähig
  • ca. 40 my
  • dicht und stabil
  • nachhaltig aus reinem Recyclingmaterial hergestellt
  • als Light-Variante zum günstigen Preis

Maße Beutel: 70 x 110 cm 

Material: recyceltes LDPE


Weitere Informationen:
Beutel [VE]:
25
Breite [cm]:
70,0
Fassungsvermögen [l]:
120
Höhe [cm]:
110,0
Stärke [my]:
40
Produktart:
Müllbeutel
Produktkategorie:
Abfallsäcke
Farbe:
blau
Material:
LDPE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,77*
€ 3,81*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,98*
3 Tage
4
1
pro Rolle
€ 3,79*
ab € 2,91*
€ 4,47*
Lager 158
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,67*
3 Tage
10
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 3,21*
€ 4,93*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,67*
€ 5,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,1216* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HYGOCLEAN
32312
ab € 2,01*
Sonstiges
HYGOCLEAN
32558
ab € 2,90*
Sonstiges
HYGOCLEAN
32318
ab € 2,62*
Sonstiges
HYGOCLEAN
32557
ab € 2,44*
Sonstiges
HYGOCLEAN
32555
ab € 2,89*
Sonstiges
HYGOCLEAN
32552
ab € 2,66*
Sonstiges
Hygostar
32313
ab € 1,98*
Sonstiges
HYGOCLEAN
32553
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.