Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Abfallsack 240l 40my Rolle VE=10 Stück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDPE-Abfallsack 240l 40my Rolle VE=10 Stück schwarz
LDPE-Abfallsack 240l 40my Rolle VE=10 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ32313
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     32313
EAN/GTIN:
     4015544709629
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Low Density Polyethylen Folie
  • feste Qualität, weich-elastisch
  • extrem zäh und reißfest
Weitere Informationen:
Breite:
1150 mm
Bruttogewicht:
1.0750 kg
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
240 l
Länge:
1350 mm
Marke:
Hygostar
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
40 mic
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 240l schwarz, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, Abfallbeutel, Abfalltüte, Kunststoffsäcke, Müllbeutel, Müllsack, Plastiksack, Vielzwecksack
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
9
€ 5,87*
ab € 2,50*
€ 3,99*
3 Tage
4
1
€ 3,79*
ab € 2,59*
€ 4,09*
9
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 4,88*
1
€ 5,50*
ab € 3,01*
€ 5,51*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 225 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 35,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
32556
ab € 2,56*
Sonstiges
HYGOCLEAN
32312
ab € 2,01*
Sonstiges
HYGOCLEAN
32558
ab € 2,90*
Sonstiges
HYGOCLEAN
32318
ab € 2,62*
Sonstiges
HYGOCLEAN
32557
ab € 2,44*
Sonstiges
HYGOCLEAN
32555
ab € 2,89*
Sonstiges
HYGOCLEAN
32552
ab € 2,66*
Sonstiges
HYGOCLEAN
32553
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.