Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ypsipad Mullkompresse weiß steril Inhalt: 25 x 2 Stück, Größe: 5,0 x 5,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ypsipad Mullkompresse weiß steril Inhalt: 25 x 2 Stück, Größe: 5,0 x 5,0 cm
Ypsipad Mullkompresse weiß steril Inhalt: 25 x 2 Stück, Größe: 5,0 x 5,0 cm
Ypsipad Mullkompresse weiß steril Inhalt: 25 x 2 Stück, Größe: 5,0 x 5,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-HM13221
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     13221
EAN/GTIN:
     4005058132211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
wundkompressen
Ypsipad Mullkompresse weiß steril, 25 x 2 Stück einzeln versiegelt
Ypsipad Mullkompresse weiß

Verbandmull nach DIN 14079

  • 8-fach gefaltet
  • mit eingeschlagenen Schnittkanten

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,00
Länge [cm]:
5,00
Produktart:
Kompresse
Produktkategorie:
Kompressen und Verbände
Farbe:
weiß
Marke:
Holthaus Medical
Inhalt [Stück]:
50
Weitere Suchbegriffe: Holthaus Medical
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
45
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,39*
€ 2,13*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,67*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 3,08*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 3,08*
9 Tage
25
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,34*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
13201T
ab € 3,83*
Ähnlich
Holthaus Medical
13231
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.