Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP EvoLite Schutzhelm belüfted Standard Schirm, in verschiedenen Farben Version: 03 - Farbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JSP EvoLite Schutzhelm belüfted Standard Schirm, in verschiedenen Farben Version: 03 - Farbe: blau
JSP EvoLite Schutzhelm belüfted Standard Schirm, in verschiedenen Farben Version: 03 - Farbe: blau
JSP EvoLite Schutzhelm belüfted Standard Schirm, in verschiedenen Farben Version: 03 - Farbe: blau
JSP EvoLite Schutzhelm belüfted Standard Schirm, in verschiedenen Farben Version: 03 - Farbe: blau
Artikel-Nr.:
     158-JD1002.03
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AJB170-000-500
EAN/GTIN:
     5038428130325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
JSP EvoLite Schutzhelm belüfted Standard Schirm sehr leichter Schutzhelm mit Revolution Drehradverschluss

Ausgewählte Version: 03 - Farbe: blau

JSP® EVOLite® Standard Schirm Revolution® Drehradverschluss, belüftet

Der EVOLite® bietet sehr hohen Komfort durch seine leichte Bauweise.

  • wiegt nur 300g
  • extrem fester Sitz dank Revolution® Drehradverschluss
  • sehr hoher Komfort durch das 6-Punkt-Terylene-Gurtsystem
  • Chamlon™ Schweißband (aus Ägyptischer Baumwolle) biete einen einzigartigen Tragekomfort
  • komplette 3D Anpassung ermöglicht die bestmögliche Passgenauigkeit (1-2-3 Punkt Tiefenanpassung)
  • belüftete Schale für höchsten Tragekomfort
  • von -40°C bis + 50°C einsetzbar
  • erfüllt die Norm EN 397 und EN 50365
  • Stoßfestigkeit der Krone 100 Joule
  • Penetrationswiderstand 29 Joule

Material Schale: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)

Größe: 53-64 cm

Farben: weiß, gelb, blau, rot, orange, schwarz

Haltbarkeit: JSP® Helme haben eine Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren

  • 5 Jahre Lagerung bei entsprechenden Lagerbedingungen
  • 5 Jahre Nutzungsdauer (nach Wartung und Inspektion)

  • Version: 03 - Farbe: blau
Weitere Informationen:
Norm:
EN 397 | MM | LD | EN 50365
Produktart:
Schutzhelm
Produktkategorie:
Sicherheitshelme
Farbe:
blau
Innenausstattung:
6-Punkt Befestigung
Verschluss:
Drehverschluss
Material:
ABS-Kunststoff
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,21*
€ 21,52*
1
€ 8,95*
ab € 16,89*
€ 21,65*
2 Tage
44
1
€ 5,45*
ab € 17,78*
€ 21,97*
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 17,89*
€ 22,22*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 29,14*
€ 35,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JSP
AJA840-000-200
ab € 1,23*
Zubehör
JSP
AEB030-0CY-051
ab € 22,01*
Zubehör
JSP
AHV200-000-000
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.