Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mottez Fahrradständer zur Wandbefestigung mit 6 Halterungen, Maße: Länge 200 x 51,1 x Höhe 36 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mottez Fahrradständer zur Wandbefestigung mit 6 Halterungen, Maße: Länge 200 x 51,1 x Höhe 36 cm
Mottez Fahrradständer zur Wandbefestigung mit 6 Halterungen, Maße: Länge 200 x 51,1 x Höhe 36 cm
Mottez Fahrradständer zur Wandbefestigung mit 6 Halterungen, Maße: Länge 200 x 51,1 x Höhe 36 cm
Mottez Fahrradständer zur Wandbefestigung mit 6 Halterungen, Maße: Länge 200 x 51,1 x Höhe 36 cm
Mottez Fahrradständer zur Wandbefestigung mit 6 Halterungen, Maße: Länge 200 x 51,1 x Höhe 36 cm
Mottez Fahrradständer zur Wandbefestigung mit 6 Halterungen, Maße: Länge 200 x 51,1 x Höhe 36 cm
Artikel-Nr.:
     158-MZ1615
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B138C
EAN/GTIN:
     3234640049427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Mottez Fahrradwandhalterung für 6 Bikes zum Einhängen der Räder auf 6 gummierten Haken und Ringen
Mottez Wandfahrradhalterung für 6 Fahrräder

Ermöglicht das Aufhängen von 6 Fahrrädern.

  • 6 gummierte Haken
  • 6 Ringe zum Anbringen von Schlössern
  • max. Belastung von 120 kg
  • Haken Rohr-Ø: 16 mm
  • zur Wandmontage

Material: Stahl

Maße (LxBxH): 200 x 51,1 x 36 cm


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
200,0
Produktart:
Wandhalterung
Produktkategorie:
Fahrradständer
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Nutzung:
einseitig
Stellplätze:
6
Material:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 206,82*
€ 255,20*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 206,00*
€ 255,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,29*
€ 303,47*
27 Tage
5
Frei Haus
ab € 252,77*
€ 310,69*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,20*
€ 303,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,31*
€ 299,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,36*
€ 283,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,00*
€ 245,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.