Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter für 6 Fahrräder, mit versetzten Haken, Breite 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-292-364
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     292364
EAN/GTIN:
     3234640049427
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Wandhalter für 6 Fahrräder, mit versetzten Haken, Breite 2000 mm
  • maximal Platzsparend dank der versetzten Haken
  • aus starkem Profil- und Rohrstahl, verzinkt
  • Haken sind mit Schaumstoff ummantelt
  • für die Verwendung im Gebäude
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 2000
  • Tiefe außen [mm]: 510
  • Höhe außen [mm]: 360
  • Anzahl Fahrräder: 6
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: grau
  • Gewicht [kg]: 12
  • Oberfläche: verzinkt
  • Marke: Mottez
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2000 mm
Tiefe Außen:
510 mm
Höhe Außen:
360 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
grau
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Fahrrad-Aufhänger, Hängeparker, Reihen-Hängeparker, hängeparker wandmontage, bogenparker, Fahrradständer, Fahrradständer mit Anlehnbügel, Reihenparker, Fahrradständer Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 205,38*
€ 254,77*
€ 4,95*
ab € 206,12*
€ 254,77*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,88*
€ 302,24*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,58*
€ 309,81*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,24*
€ 359,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,00*
€ 358,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,31*
€ 339,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,99*
€ 336,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,88*
€ 293,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.