Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum Augenspülwandbox, mit 2 Flaschen Augenspüllösung und Spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plum Augenspülwandbox, mit 2 Flaschen Augenspüllösung und Spiegel
Plum Augenspülwandbox, mit 2 Flaschen Augenspüllösung und Spiegel
Plum Augenspülwandbox, mit 2 Flaschen Augenspüllösung und Spiegel
Artikel-Nr.:
     158-PC4650
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4650
EAN/GTIN:
     5715205465015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Plum Augenspülwandbox mit 2 Flaschen Augenspüllösung und Spiegel
PLUM Augenspülstation in Box

Wandbox mit 2 x 500 ml Flaschen und Spiegel. Besonders geeignet für den Einsatz an Arbeitsplätzen, wo Staub und Schmutz anfallen. Die Box ist im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen.

Augenspüllösung mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Splittern u.ä.

Inhalt: 2 x 500 ml
Wandbox: (B x H x T) 22,7 x 26,5 x 11,0 cm
Spülzeit: ca. 10 Minuten


  • Größe Wandbox: 22,7 x 26,5 x 11,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
22,70
Höhe [cm]:
26,5
Inhalt [ml]:
1.000
Tiefe [cm]:
11,0
Norm:
DIN EN 15154-4
Produktart:
Augenspülstation
Produktkategorie:
Augenspülungen
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Inhaltsstoff:
Natriumchloridlösung (0,9%)
Montageort:
Wand
Marke:
plum
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
€ 4,50*
ab € 32,14*
€ 39,16*
2 Tage
25
€ 5,95*
ab € 36,66*
€ 44,29*
4 Tage
134
€ 5,99*
ab € 39,78*
€ 48,15*
2 Tage
194
€ 5,45*
ab € 40,25*
€ 48,62*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 61,34*
€ 72,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 61,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
280053
ab € 5,26*
Zubehör
Plum
280052
ab € 6,91*
Zubehör
B-Safety
4604 (3 Stueck)
ab € 46,86*
Zubehör
Plum
BR 314 005
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.