Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfallstation mit Box, Anleitungstafel u. Spiegel, 1 x 200ml ph-Neutral,1 x 500ml Augenspüllösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notfallstation mit Box, Anleitungstafel u. Spiegel, 1 x 200ml ph-Neutral,1 x 500ml Augenspüllösung
Notfallstation mit Box, Anleitungstafel u. Spiegel, 1 x 200ml ph-Neutral,1 x 500ml Augenspüllösung
Notfallstation mit Box, Anleitungstafel u. Spiegel, 1 x 200ml ph-Neutral,1 x 500ml Augenspüllösung
Notfallstation mit Box, Anleitungstafel u. Spiegel, 1 x 200ml ph-Neutral,1 x 500ml Augenspüllösung
Notfallstation mit Box, Anleitungstafel u. Spiegel, 1 x 200ml ph-Neutral,1 x 500ml Augenspüllösung
Notfallstation mit Box, Anleitungstafel u. Spiegel, 1 x 200ml ph-Neutral,1 x 500ml Augenspüllösung
Notfallstation mit Box, Anleitungstafel u. Spiegel, 1 x 200ml ph-Neutral,1 x 500ml Augenspüllösung
Artikel-Nr.:
     158-PC4789
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4789
EAN/GTIN:
     5715205478916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Plum Augenspülwandbox Combi mit 2 Flaschen in geschlossener Wandbox mit Spiegel
PLUM Notfallstation in Box

Augenspüllösung mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) ist zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Splittern u.ä. geeignet. Die pH-Neutrale Spülung wirkt dagegen neutralisierend bei Säuren und Alkali.

Wandbox mit Augenspüllösung sowie pH-Neutraler Spülung und Spiegel ermöglicht eine korrekte und schnelle Spülung des Auges und lässt sich im Notfall schnell öffnen. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub, Schmutz und Säuren sowie alkalische Substanzen in das Auge gelangen können. Lieferung inkl. Augen-Notfallplan.

Inhalt: 1 x 200 ml Flasche pH-Neutral und 1 x 500 ml Flasche Augenspüllösung
Wandbox: (B x H x T) 22,7 x 26,5 x 11,0 cm

Spülzeit: ca. 7 Minuten


  • Größe Wandbox: 22,7 x 26,5 x 11,0 cm, inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
22,7
Höhe [cm]:
26,5
Inhalt [ml]:
700
Tiefe [cm]:
11,0
Norm:
DIN EN 15154-4
Produktart:
Augenspülstation
Produktkategorie:
Augenspülungen
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Inhaltsstoff:
Natriumchloridlösung (0,9%) | Phosphatlösung (4,9 %)
Montageort:
Wand
Marke:
plum
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 38,57*
€ 45,56*
3 Tage
18
1
€ 4,50*
ab € 38,64*
€ 45,59*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 41,22*
€ 48,74*
1 Tag
138
1
€ 5,50*
ab € 41,51*
€ 49,13*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 67,55*
€ 77,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9030
ab € 3,34*
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,29*
Zubehör
Plum
464221
ab € 6,92*
Zubehör
Kerma
42103
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.