Winterweste der Serie Plaline - hochwertige Verarbeitung, Qualitäts-Materialien, modernes Design!
Taschen:
Material: 100 % Polyester, Polyurethan (PU)-beschichtet
Futter: 100 % Polyester, Polyesterwatte
Farben: schwarz/zink, schiefer/schwarz, kornblau/marine, weiß/zink oder beige/schwarz
Größen: XS – XXXXL
Bestellhinweis:
Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:
schwarz: PL2510
grau/schwarz: PL2516
kornblau: PL2511
weiß: PL2513
beige/schwarz: PL2514