Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Winterweste Plaline, beige-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, beige-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, beige-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, beige-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, beige-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, beige-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Artikel-Nr.:
     158-PL2584.XXXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2584064
EAN/GTIN:
     4030913906515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Planam Winterweste Plaline beige-schwarz atmungsaktiv, wasserabweisend, Fleecekragen

Ausgewählte Version: XXXL - Größe XXXL

Winterweste Plaline

Winterweste der Serie Plaline - hochwertige Verarbeitung, Qualitäts-Materialien, modernes Design!

  • atmungsaktiv und wasserabweisend
  • mit Fleecekragen
  • Reflexbiesen
  • gestepptes Innenfutter
  • verdeckter Frontreißverschluss

Taschen:

  • 1 Brusttasche mit Patte und Klettverschluss
  • doppelte Brusttasche, Handytasche, 2 Stiftfächer
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Dokumententasche unter der Frontpatte

Material: 100 % Polyester, Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester, Polyesterwatte

Farben: schwarz/zink, schiefer/schwarz, kornblau/marine, weiß/zink oder beige/schwarz

Größen: XS – XXXXL

Bestellhinweis:

Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2510

grau/schwarz: PL2516

kornblau: PL2511

weiß: PL2513

beige/schwarz: PL2514


  • Version: XXXL - Größe XXXL
Weitere Informationen:
Produktart:
Arbeitsweste | Winterweste
Produktkategorie:
Westen
Farbe:
beige | schwarz
Ausstattung:
Kälteschutz
Produktserie:
Plaline
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Weitere Suchbegriffe: Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, arbeitswesten schwarz, arbeitsweste, Berufsbekleidung Winterweste Plaline, beige-schwarz, Gr. XS-XXXXL, PLANAM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,94*
€ 43,24*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,02*
€ 44,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,33*
€ 45,29*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,78*
€ 45,63*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 61,04*
€ 79,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2584052
ab € 28,92*
Ähnlich
Planam
2584048
ab € 28,65*
Ähnlich
Planam
2584044
ab € 28,68*
Ähnlich
Planam
2584056
ab € 28,74*
Ähnlich
Planam
2584040
ab € 28,84*
Ähnlich
Planam
2584060
ab € 28,65*
Ähnlich
Planam
2584068
ab € 31,60*
Ähnlich
Planam
2581040
ab € 28,78*
Ähnlich
Planam
2586040
ab € 28,92*
Ähnlich
Planam
2580040
ab € 28,69*
Ähnlich
Planam
2583040
ab € 28,81*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 28,68*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 28,88*
Ähnlich
Planam
2587040
ab € 28,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.