Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter Paso DUO, 50l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tretabfallbehälter Paso DUO, 50l
Tretabfallbehälter Paso DUO, 50l
Tretabfallbehälter Paso DUO, 50l
Tretabfallbehälter Paso DUO, 50l
Tretabfallbehälter Paso DUO, 50l
Tretabfallbehälter Paso DUO, 50l
Artikel-Nr.:
     158-RP0070
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     1166510264
EAN/GTIN:
     7610859146366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
rothopro Paso Duo Tretabfallbehälter robuste Kunststoffkonstruktion mit Beutelhalter, inkl. Soft-Close Deckel
rothopro® Treteimer PASO Duo

Abfallbehälter aus Kunststoff im modernen Design

  • platzsparend dank ovaler Form
  • Echtmetallummantelung
  • Butterfly Öffnung mit integriertem Dämpfer
  • bequeme Fußbedienung
  • Deckel kann zur Entnahme des Müllbeutels auch manuell hochgeklappt werden
  • Metallvorrichtung zur sicheren Einspannung von großen Müllbeuteln
  • mit 2 Halterungen für zwei Müllsäcke

Fassungsvermögen: 2 x 25 ltr.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
44,0
Fassungsvermögen [l]:
50
Höhe [cm]:
67,0
Tiefe [cm]:
29,0
Produktart:
Abfalleimer | Abfalltrenner
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Tretöffnungsmechanik
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 46,04*
€ 62,88*
7 Tage
30
€ 7,90*
ab € 46,45*
€ 63,29*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,07*
€ 64,48*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 47,92*
€ 64,97*
€ 5,95*
ab € 48,25*
€ 68,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.