Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Abfallbehälter im Elevation Design 5 Liter, Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Abfallbehälter im Elevation Design 5 Liter, Farbe schwarz
Tork Abfallbehälter im Elevation Design 5 Liter, Farbe schwarz
Tork Abfallbehälter im Elevation Design 5 Liter, Farbe schwarz
Tork Abfallbehälter im Elevation Design 5 Liter, Farbe schwarz
Artikel-Nr.:
     158-SM564008
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     564008
EAN/GTIN:
     7322540492613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Tork 564008 Abfallbehälter Elevation Design Fassungsvermögen: 5 l, Farbe: schwarz
TORK® Abfallbehälter Elevation Design

Der Tork Abfallbehälter 5 Liter im Elevation Design eignet sich für viele verschiedene Arten von Waschräumen. Er kann bspw. auch für die Entsorgung von Hygieneprodukten direkt in der Toilettenkabine eingesetzt werden.

  • Material: Kunststoff
  • System: B3 – Sanitärbehälter
  • Farbe: Schwarz
  • problemlose Wartung und Montage

Maße (HxBxT): 33,8 x 19,0 x 16,0 cm

 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
19,0
Fassungsvermögen [l]:
5
Höhe [cm]:
33,8
Tiefe [cm]:
16,0
Produktart:
Abfalleimer | Kosmetikeimer | Papierkorb
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Aufstellen | zum Verschrauben
Deckelausführung:
handbetätigte Einwurfklappe
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,29*
€ 49,10*
€ 4,95*
ab € 36,14*
€ 49,11*
5 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 36,06*
€ 49,13*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 39,04*
€ 53,01*
€ 3,50*
ab € 45,15*
€ 60,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
563000
ab € 65,17*
Ähnlich
Tork
563008
ab € 69,73*
Ähnlich
Tork
564000
ab € 31,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.