Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch Zubehör, Untere Tischplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packtisch Zubehör, Untere Tischplatte
Packtisch Zubehör, Untere Tischplatte
Packtisch Zubehör, Untere Tischplatte
Packtisch Zubehör, Untere Tischplatte
Artikel-Nr.:
     158-TF5002
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     LSS180
EAN/GTIN:
     6416763072354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
Packtisch Zubehör Untere Tischplatte
TRESTON Packtisch

Untere Tischplatte

 

  • Maße (H x B x T): 4,35 x 171,8 x 46,0 cm
  • nach Montage der unteren Tischplatte kann anschließend keine PC- bzw. Druckerhalterung angebracht werden

 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
171,8
Höhe [cm]:
4,4
Tiefe [cm]:
46,0
Weitere Suchbegriffe: Treston
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 150,10*
€ 187,36*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 150,31*
€ 188,08*
23 Tage
15
Frei Haus
ab € 152,89*
€ 190,72*
€ 4,95*
ab € 153,38*
€ 191,16*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,07*
€ 193,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
LDH
ab € 115,91*
Zubehör
Treston
PP180
ab € 196,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.