Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage,f. Packtisch,Anbau untertisch,BxT 1718x460mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159871
159871
159871
159871
Artikel-Nr.:
     827-159871
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     LSS180
EAN/GTIN:
     6416763072354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Ablage für Packtisch
Ablage für Packtisch
  • Anbau untertisch
  • Breite x Tiefe 1718 x 460 mm
  • Traglast 30 kg
  • Aus Stahl

Zubehör:

  • 159872 Lochplatte, f. Packtisch, HxB 255x1719 mm, m. Kästenprofil, höhenverstellbar, Stahl, grau
  • 159874 Fachteiler, f. Ablageboden, HxT 315x460 mm, Stahl, grau

Suchbegriffe:
Packtisch, Packstation, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Breite:
1718 mm
Tiefe:
460 mm
Traglast:
30 kg
Material:
Stahl
Anbauseite:
untertisch
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Packtisch Ablage, komplett packtisch, Packtisch, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 150,50*
€ 185,46*
€ 4,95*
ab € 149,85*
€ 185,46*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,09*
€ 190,97*
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 156,68*
€ 193,19*
€ 4,95*
ab € 162,35*
€ 199,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,19*
€ 229,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,26*
€ 228,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,92*
€ 215,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,24*
€ 203,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
LDH
ab € 116,66*
Zubehör
Treston
PP180
ab € 200,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.