Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Stempel
>
Bänderstempel
>
Artikel
Classic Ziffernbänderstempel trodat® 15410, Ziffernstempel, 10 Räder, 1 möglicher Zeilen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-070658
Hersteller:
Trodat
Herst.-Nr.:
15410
EAN/GTIN:
0092399548577
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
bandstempel trodat
bandstempel
trodat® Classic Ziffernstempel, inkl. gängiger Sonderzeichen, ergonomischer Griff, 10 x Zahlen von 0-9 , Sonderzeichen und Leerstelle
Schrifthöhe 4mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Ausführung der Drucktexte:
Ziffernstempel
Anzahl Räder:
10
Anzahl möglicher Zeilen:
1
Schrifthöhe:
4
Besonderheit:
Jedes Band mit der Ausführung 0-9, zusätzliche Zeichen und L
Stempeltext austauschbar:
nein
Material:
ABS, Stahl
... >
Postbearbeitung, Klebemittel
>
Stempel u. Zubehör
>
Stempel mit Text
Weitere Suchbegriffe:
Classic Ziffernbänderstempel
,
Bänderdatumstempel
,
Buchungsstempel
,
Datumbänderstempel
,
Datumdrehstempel
,
Datumsstempel
,
Datumstempel
,
Eingangstempel
,
Prüfstempel
,
Textstempel
,
Wortbanddrehstempel
,
Wortbandstempel mit Datum
,
Ziffernbandstempel
,
Ziffernstempel (Büro)
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 158
€ 4,95*
ab € 11,25*
€ 16,83*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 11,27*
€ 16,83*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 20,06*
€ 27,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Classic 151510 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 15 mm Schrifthöhe
Trodat
40248
ab € 62,09*
Ähnlich
Classic 15310 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 3 mm Schrift, mit Ziffernban
Trodat
54814
ab € 11,18*
Ähnlich
Classic 15510 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 5 mm Schrift, mit Ziffernban
Trodat
54900
ab € 12,10*
Ähnlich
Classic 15710 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 7 mm Schrifthöhe
Trodat
95043
ab € 25,28*
Ähnlich
Classic 15910 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 9 mm Schrift, mit Ziffernban
Trodat
54975
ab € 25,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen