Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat Stempelkissen für Handstempel Größe 11 x 7 cm Version: 4 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trodat Stempelkissen für Handstempel Größe 11 x 7 cm Version: 4 - grün
Trodat Stempelkissen für Handstempel Größe 11 x 7 cm Version: 4 - grün
Artikel-Nr.:
     158-TW9052.4
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     56345
EAN/GTIN:
     092399563457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Trodat Stempelkissen für Handstempel

Ausgewählte Version: 4 - grün

trodat® Handstempelkissen

Trodat Handstempelkissen sind optimal auf die Bedürfnisse der Anwender angepasst – sie geben exakt die benötigte Farbmenge ab und garantieren so, den perfekten Abdruck. Die Farben sind dokumentenecht und langlebig und garantieren somit jahrzehntelange Haltbarkeit der Abdrucke!

  • Perfekter Abdruck: Mit der Verwendung von Trodat Stempelkissen können Sie sicher gehen, dass Ihre Stempel kontinuierlich gleichmäßige, saubere und dokumentenechte Abdrucke liefern.
  • Sparsam: Trodat Handstempelkissen sind für jedes Klima geeignet und trocknen nicht aus – Ihr Stempel ist lange einwandfrei verwendbar.

  • Version: 4 - grün
  • Stempelkissen 9052, Größe 11 x 7 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
11,0
Höhe [cm]:
7,0
Produktart:
Handstempelkissen
Produktkategorie:
Stempel
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Stempel-Kissen, Stempelkissen, trodat ersatzstempelkissen grün, colorbox, colorbox grün, Stempelkissen 9052, für Handstempel, Größe 11 x 7 cm, Trodat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,97*
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,97*
€ 6,78*
ab € 1,79*
€ 3,24*
€ 5,50*
ab € 2,20*
€ 4,83*
2 Tage
14
€ 2,90*
ab € 3,98*
€ 6,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
56332
ab € 1,42*
Sonstiges
Trodat
56344
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56334
ab € 1,43*
Sonstiges
Trodat
56346
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56335
ab € 1,43*
Sonstiges
Trodat
56347
ab € 1,63*
Sonstiges
Trodat
56333
ab € 1,43*
Sonstiges
Trodat
9052Z
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56348
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56364
ab € 4,31*
Sonstiges
Trodat
56360
ab € 4,29*
Sonstiges
Trodat
56361
ab € 4,32*
Sonstiges
Trodat
56362
ab € 4,31*
Sonstiges
Trodat
56363
ab € 4,32*
Sonstiges
Trodat
151785
ab € 7,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.