Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Stempel
>
Stempelkissen
>
Ersatzstempelkissen
>
Artikel
Trodat Stempelkissen 9052 Grün 7 x 7 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
94QG7-3403062
Hersteller:
Trodat
Herst.-Nr.:
56345
EAN/GTIN:
0092399563457
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Trodat Stempelkissen 9052. Ausführung: Tropffrei. Breite: 70 mm. Farbe: Grün. Geeignet für: Alle Handstempel. Grundfarbe: Grün. Kompatibel: Für alle Handstempel. Marke: Trodat. Material: Silber. Schreibfarbe: Grün. Tiefe: 70 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
... >
Rund um den Schreibtisch
>
Stempel und Ersatzkissen
>
Stempelkissen
Weitere Suchbegriffe:
Stempel-Ersatzkissen
,
Stempelaustauschkissen
,
Stempel-Kissen
,
Stempelkissen
,
trodat ersatzstempelkissen grün
,
colorbox
,
colorbox grün
,
56344 GR
,
STEMPELKISSEN
,
TRODAT
,
TRODAT STEMPELKISSEN
,
7001629
,
ERSATZKISSEN
,
STEMPELUNTERLAGE
,
ERSATZSTEMPELKISSEN
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,97*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,97*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,79*
€ 3,24*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 2,19*
€ 4,80*
Lager 94QG7
3 Tage
13
€ 2,90*
ab € 3,96*
€ 6,66*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 94QG7
Versand:
Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 94QG7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stempelkissen bl Trodat 9051, 9 x 5 cm
Trodat
56332
ab € 1,42*
Sonstiges
Stempelkissen bl Trodat 9052, 11 x 7 cm
Trodat
56344
ab € 1,59*
Sonstiges
Stempelkissen rt Trodat 9051, 9 x 5 cm
Trodat
56334
ab € 1,43*
Sonstiges
Stempelkissen rt Trodat 9052, 11 x 7 cm
Trodat
56346
ab € 1,59*
Sonstiges
Stempelkissen sw Trodat 9051, 9 x 5 cm
Trodat
56335
ab € 1,43*
Sonstiges
Stempelkissen sw Trodat 9052, 11 x 7 cm
Trodat
56347
ab € 1,61*
Sonstiges
Trodat 9051 Stempelkissen Grün
Trodat
56333
ab € 1,42*
Sonstiges
Trodat 9052 Stempelkissen
Trodat
9052Z
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat 9052 Stempelkissen Violett
Trodat
56348
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat 9053 Stamp pad Violett
Trodat
56364
ab € 4,33*
Sonstiges
Trodat 9053 Stempelkissen Blau 1 Stück(e)
Trodat
56360
ab € 4,29*
Sonstiges
Trodat 9053 Stempelkissen Grün
Trodat
56361
ab € 4,32*
Sonstiges
Trodat 9053 Stempelkissen Rot 1 Stück(e)
Trodat
56362
ab € 4,32*
Sonstiges
Trodat 9053 Stempelkissen Schwarz 1 Stück(e)
Trodat
56363
ab € 4,32*
Sonstiges
Trodat 9054 Stamp pad
Trodat
151785
ab € 7,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen