Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-UX60595.11 Herst.-Nr.: 6059511 EAN/GTIN: 4048612035917 |
| | | |
|
| | |
| uvex Hitzeschutzhandschuh profatherm XB40 Schutz vor Hitze und Kälte Ausgewählte Version: 11 - Größe: 11uvex Hitzeschutzhandschuh profatherm XB40Unbeschichteter Handschuh mit Schutz vor Hitze und Kälte - Kontakthitze bis +250 °C
- Schutz vor Kälte
- sehr gute thermische Isolation
- EN 388:2016 2241B
- EN 407 X2XXXX
Material: Baumwollschlingengewebe Länge: ca. 40 cm, mit Stulpe Farbe: weiß Größe: 11 1 VE = 6 Paar Einsatzbereich: Eisen-/Stahlindustrie, Heavy Duty Kunststoffverarbeitende Industrie, Metallarbeiten - Version: 11 - Größe: 11
- Größe: 11
Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 11 | Norm: | EN 388 | EN 407 | mechanische Risiken EN 388: | 1422 | thermische Risiken EN 407: | 2 | Produktart: | Hitzeschutzhandschuhe | Produktkategorie: | Handschuhe | Farbe: | weiß | Eigenschaft: | atmungsaktiv | Schnittschutzlevel: | B | Stichfestigkeit: | 1 | Weiterreißfestigkeit: | 4 | Schnittfestigkeit: | 2 | Abriebfestigkeit: | 2 | Kontaktwärme: | 2 | Material: | Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittfeste handschuhe uvex, schnittschutzhandschuh, UVEX |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 4,42* | € 5,76* | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 4,47* | € 5,81* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 5,14* | € 6,55* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 5,55* | € 7,35* | | | | Lager 158 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 7,93* | € 10,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 60,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|