Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Handfeger weich, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 05 - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Handfeger weich, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 05 - gelb
Vikan Handfeger weich, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 05 - gelb
Vikan Handfeger weich, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 05 - gelb
Artikel-Nr.:
     158-VK45872.05
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     45876
EAN/GTIN:
     5705020458767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Lebensmittelbürste
Vikan Handfeger weich für feinen Schmutz und Partikel

Ausgewählte Version: 05 - gelb



Mit dem Vikan Handfeger können problemlos kleine Partikel und Schmutz beseitgt werden.

  • langlebig

  • mit weichen Borsten

  • in Kombination mit der Vikan Kehrschaufel

  • Borstenlänge: 5,2 cm


  • Version: 05 - gelb
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
33,0
Produktart:
Handbesen
Produktkategorie:
Kehrgarnituren
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, handbesen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,03*
€ 4,58*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,84*
€ 5,90*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 8,43*
5 Tage
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,64*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.