Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasswischwagen Reinigungswagen Chrom mit Presse,ohne Säcke+Deckel, 19 x 65 x 106 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nasswischwagen Reinigungswagen Chrom mit Presse,ohne Säcke+Deckel, 19 x 65 x 106 cm
Nasswischwagen Reinigungswagen Chrom mit Presse,ohne Säcke+Deckel, 19 x 65 x 106 cm
Nasswischwagen Reinigungswagen Chrom mit Presse,ohne Säcke+Deckel, 19 x 65 x 106 cm
Artikel-Nr.:
     158-VW1103
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     10667UN
EAN/GTIN:
     4006533009127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Vermop Reinigungswagen VARIANT 27 Chrom mit Presse VK 3, 1 Halterahmen 2 x 70 l ohne Säcke u. Deckel, 2 Schalen M
VERMOP® Reinigungswagen VARIANT 27 Chrom mit Presse VK 4

  • 1 Grundgestell II
  • 2 Halterahmen für Schale M
  • 2 Schalen M (blau)
  • 1 Pressenhalterung (starr)
  • 2 Eimer 17 l (blau, rot)
  • 1 Presse (rot)
  • 1 Halterahmen 2 x 70 l (seitlich)
  • 1 Ablagerost II (seitlich)
  • 1 Gerätehalterung
  • 2 Eimer 6 l (blau, rot)
  • ohne Säcke u. Deckel

Maße (L x B x H): 125,0 x 68,0 x 110,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
125,0
Höhe [cm]:
110,0
Tiefe [cm]:
68,0
Produktart:
Reinigungswagen
Produktkategorie:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzwagen 17l, doppeleimer, Nasswischwagen Reinigungswagen Reinigungssystem, VERMOP
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 319,23*
€ 412,53*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,36*
€ 414,47*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,97*
€ 414,87*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,23*
€ 416,73*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 507,47*
€ 610,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,25*
€ 726,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,47*
€ 720,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,13*
€ 672,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,19*
€ 645,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,47*
€ 603,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop
1878976
ab € 40,60*
Zubehör
Vermop
1226501
ab € 43,90*
Zubehör
Vermop
1226502
ab € 43,66*
Zubehör
Vermop
VW1004.05
ab € 42,83*
Zubehör
Vermop
1226506
ab € 41,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.