Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Eimer 2x17l u.2x6 l/Presse/2 Körbe STA VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9160472071
Herst.-Nr.:
     0667UN
EAN/GTIN:
     4006533008922
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Fahrgestell hochglanzverchromt, mit Lenkrollen Ø 100 mm · mobil und wendig · 1 Halterahmen für 2 x 70-l-Abfallsäcke · 2 Halterahmen mit Schale L 510 x B 320 x H 90 mm · 1 Kunststoffpresse · 2 Eimer 17 l · Ablagerost
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Länge:
1250 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Ausstattung:
Eimer 2x17 l und 2x6 l/Presse/2 Körbe
Höhe:
1100 mm
Marke:
VERMOP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzwagen 17l, doppeleimer, Reinigungsgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,39*
€ 416,58*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,21*
€ 416,98*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,63*
€ 418,86*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 351,8072*
€ 430,5972*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,19*
€ 432,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,58*
€ 495,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,64*
€ 488,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 410,63*
€ 488,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 410,62*
€ 488,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,21*
€ 458,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 385,20*
€ 458,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 385,19*
€ 458,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 385,18*
€ 458,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 385,17*
€ 458,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,29*
€ 446,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,39*
€ 403,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop
1878976
ab € 25,60*
Zubehör
Vermop
1226501
ab € 36,42*
Zubehör
Vermop
1226502
ab € 36,38*
Zubehör
Vermop
VW1004.05
ab € 36,58*
Zubehör
Vermop
1226506
ab € 36,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.