Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 M009 ASR A1.3 M009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzhandschuhe benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 M009 ASR A1.3 M009
Schutzhandschuhe benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 M009 ASR A1.3 M009
Artikel-Nr.:
     158H-210.0495
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0495
EAN/GTIN:
     4044589022455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
Gebotsschild Handschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M009 ASR A1.3 M009
Handschutz benutzen


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M009
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M009 - Handschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M009 - Handschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Handschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewaehrt wolk, gebotsschilder praxisbewährt, gebotsschilder praxisbewährt 100mm, Gebotsschild, DIN EN ISO 7010 M009, ASR A1.3 M009, wolk
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,76*
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,76*
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,93*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,16*
€ 1,96*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 1,20*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.A7560
ab € 24,04*
Ähnlich
Wolk
31.0495
ab € 53,09*
Ähnlich
Wolk
11.0495
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.0496
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.0497
ab € 6,27*
Ähnlich
Wolk
39.4571
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4590
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4552
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
30.0850
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
30.0674
ab € 3,00*
Ähnlich
Wolk
21.0496
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.0497
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.