Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Folie D100 mm Handschutz benutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild Folie D100 mm Handschutz benutzen
Gebotsschild Folie D100 mm Handschutz benutzen
Gebotsschild Folie D100 mm Handschutz benutzen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4044589022455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589022455
EAN/GTIN:
     4044589022455
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
Gebotsschild, Handschutz benutzen

• ASR A1.3 M009 • DIN EN ISO 7010 M009

Weitere Informationen:
Ausführung:
PVC-Folie, selbstklebend
Ø:
100 mm
Material:
Folie
Größe Ø:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewaehrt wolk, gebotsschilder praxisbewährt, gebotsschilder praxisbewährt 100mm, Gebotszeichen, Sicherheits-kennzeichnung, HinweisSchild, Hinweisschild, Brandschutzschild, Schilder, Gebotsschild, „Handschutz, benutzen”Gebotsschild, Schild, benutzen”, Notfallschild, Erste-Hilfe, Hinweisschilder, Warnschild, Rettungsschild, Sicherheitsschild, 4044589022455, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,76*
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,76*
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,93*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,16*
€ 1,96*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 1,20*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.A7560
ab € 24,04*
Ähnlich
Wolk
31.0495
ab € 53,09*
Ähnlich
Wolk
11.0495
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.0496
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.0497
ab € 6,27*
Ähnlich
Wolk
39.4571
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4590
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4552
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
30.0850
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
30.0674
ab € 3,00*
Ähnlich
Wolk
21.0496
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.0497
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.