Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Folie Schutzhandsch. D100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild Folie Schutzhandsch. D100mm
Gebotsschild Folie Schutzhandsch. D100mm
Artikel-Nr.:
     4012-777292
Hersteller:
     Safety Marking
Herst.-Nr.:
     4044589022455
EAN/GTIN:
     4044589022455
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
Gebotsschild aus PVC-Folie Ø 100 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Ausführung:
Folie, selbstklebend
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewaehrt wolk, gebotsschilder praxisbewährt, gebotsschilder praxisbewährt 100mm, 82610000, Gebotsschild, Hinweisschilder, Schild, Schilder, Sicherheits-kennzeichnung
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,76*
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,76*
Lager 4012
26
1
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,93*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,16*
€ 1,96*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 1,20*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.A7560
ab € 24,04*
Ähnlich
Wolk
31.0495
ab € 53,09*
Ähnlich
Wolk
11.0495
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.0496
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.0497
ab € 6,27*
Ähnlich
Wolk
39.4571
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4590
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4552
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
30.0850
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
30.0674
ab € 3,00*
Ähnlich
Wolk
21.0496
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.0497
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.