Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuer,offenes Licht und Rauchen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie,20cm DIN EN ISO 7010 P003 ASR A1.3 P003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feuer,offenes Licht und Rauchen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie,20cm DIN EN ISO 7010 P003 ASR A1.3 P003
Feuer,offenes Licht und Rauchen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie,20cm DIN EN ISO 7010 P003 ASR A1.3 P003
Artikel-Nr.:
     158H-210.0810
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0810
EAN/GTIN:
     4044589023636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
Verbotsschild Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten DIN EN ISO 7010 P003 ASR A1.3 P003
Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P003
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P003 - Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P003 - Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p003 feuer, offenes licht und rauchen verbot..., feuer offenes licht und rauchen verboten, verbotsschild en iso 7010 p003 feuer, offenes licht und rauchen verbot..., Verbotsschild, DIN EN ISO 7010 P003, ASR A1.3 P003, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 4,37*
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 4,37*
1 Tag
81
20
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,14*
4 Tage
81
1
€ 4,30*
ab € 3,28*
€ 5,47*
7 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0810
ab € 8,04*
Ähnlich
Wolk
38.0812
ab € 18,70*
Ähnlich
Wolk
30.0941
ab € 4,56*
Ähnlich
Wolk
30.0942
ab € 3,19*
Ähnlich
Wolk
15.0810
ab € 9,63*
Ähnlich
Wolk
15.0812
ab € 20,54*
Ähnlich
Wolk
21.0812
ab € 5,62*
Ähnlich
Wolk
21.0809
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
21.0811
ab € 3,84*
Ähnlich
Wolk
31.0941
ab € 26,56*
Ähnlich
Wolk
11.0809
ab € 1,44*
Ähnlich
Wolk
11.0810
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
11.0812
ab € 9,08*
Ähnlich
Wolk
11.0811
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.