Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild,Keine offene Flamme,Aufkleber,Folie,Standard,Ø 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
558604
558604
Artikel-Nr.:
     711-558604
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0810
EAN/GTIN:
     4044589023636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
Verbotsschild
  • Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquellen und Rauchen verboten
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • Oberfläche Standard
  • gemäß DIN EN ISO 7010 P003 und ASR A1.3 P003
  • Durchmesser 200 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Verbotsschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquellen und Rauchen v
Norm:
DIN EN ISO 7010 P003
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 P003
Material:
Folie
Oberflächentyp:
Standard
Durchmesser:
200 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.005 kg
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p003 feuer, offenes licht und rauchen verbot..., feuer offenes licht und rauchen verboten, verbotsschild en iso 7010 p003 feuer, offenes licht und rauchen verbot..., Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 4,37*
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 4,37*
1 Tag
81
20
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,14*
4 Tage
81
1
€ 4,30*
ab € 3,28*
€ 5,47*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0810
ab € 8,04*
Ähnlich
Wolk
38.0812
ab € 18,70*
Ähnlich
Wolk
30.0941
ab € 4,56*
Ähnlich
Wolk
30.0942
ab € 3,19*
Ähnlich
Wolk
15.0810
ab € 9,63*
Ähnlich
Wolk
15.0812
ab € 20,54*
Ähnlich
Wolk
21.0812
ab € 5,62*
Ähnlich
Wolk
21.0809
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
21.0811
ab € 3,84*
Ähnlich
Wolk
31.0941
ab € 26,56*
Ähnlich
Wolk
11.0809
ab € 1,44*
Ähnlich
Wolk
11.0810
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
11.0812
ab € 9,08*
Ähnlich
Wolk
11.0811
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.