Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Folie 200mmoffenes Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbotsschild Folie 200mmoffenes Licht
Verbotsschild Folie 200mmoffenes Licht
Artikel-Nr.:
     214I-1562604680
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     4044589023636
EAN/GTIN:
     4044589023636
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
Verbotsschild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten Regel/Norm: • ASR A1.3 P003 • DIN EN ISO 7010 P003 nicht lang nachleuchtend
Weitere Informationen:
Material:
Folie*
Größe Ø:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p003 feuer, offenes licht und rauchen verbot..., feuer offenes licht und rauchen verboten, verbotsschild en iso 7010 p003 feuer, offenes licht und rauchen verbot..., Verbotsschild, „Keine, offene, Flamme, Feuer, Zündquellen, und, Rauchen, verboten”Verbotsschild, Sicherheits-kennzeichnung, Verbotsschilder, Hinweisschild, Brandschutzschild, Schilder, Gebotsschild, Schild, Notfallschild, Erste-Hilfe, Hinweisschilder, verboten", Warnschild, Verbotszeichen, Rettungsschild, verboten”, Sicherheitsschild, Verbotsschild „Keine offene Flamme, offene Zündquellen und Rauchen verboten”, 1562604680, 62604680
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 4,37*
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 4,37*
1 Tag
81
20
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,14*
Lager 214
81
1
€ 4,30*
ab € 3,28*
€ 5,47*
7 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0810
ab € 8,04*
Ähnlich
Wolk
38.0812
ab € 18,70*
Ähnlich
Wolk
30.0941
ab € 4,56*
Ähnlich
Wolk
30.0942
ab € 3,19*
Ähnlich
Wolk
15.0810
ab € 9,63*
Ähnlich
Wolk
15.0812
ab € 20,54*
Ähnlich
Wolk
21.0812
ab € 5,62*
Ähnlich
Wolk
21.0809
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
21.0811
ab € 3,84*
Ähnlich
Wolk
31.0941
ab € 26,56*
Ähnlich
Wolk
11.0809
ab € 1,44*
Ähnlich
Wolk
11.0810
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
11.0812
ab € 9,08*
Ähnlich
Wolk
11.0811
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.