Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Folie D200 mm Betreten der Fläche verboten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbotsschild Folie D200 mm Betreten der Fläche verboten
Verbotsschild Folie D200 mm Betreten der Fläche verboten
Verbotsschild Folie D200 mm Betreten der Fläche verboten
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4044589118516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830660445
EAN/GTIN:
     4044589118516
Suchbegriffe:
Verbotsschild EN ISO 7010 P024 Betr...
verbotsschild en iso 7010 p024 betr...
Verbotsschild, Betreten der Fläche verboten

• ASR A1.3 P024 • DIN EN ISO 7010 P024

Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Material:
Folie
Größe Ø:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-kennzeichnung, Hinweisschilder, Verbotsschilder, Verbotsschild, „Betreten, der, Fläche, verboten”, Hinweisschild, verboten”Verbotsschild, Verbotszeichen, Schilder, Sicherheitsschild, Schild, 4044589118516, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
20
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,42*
1
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,62*
1
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,62*
2 Tage
54
1
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 5,02*
Lager 7
46
1
€ 4,79*
ab € 3,26*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.1098
ab € 3,77*
Ähnlich
Wolk
11.1099
ab € 7,48*
Ähnlich
Wolk
21.1097
ab € 1,66*
Ähnlich
Wolk
39.4558
ab € 0,94*
Ähnlich
Wolk
39.4577
ab € 2,48*
Ähnlich
Wolk
39.4539
ab € 0,62*
Ähnlich
Wolk
31.1096
ab € 31,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.