Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
USB Hub
>
Artikel
USB Hub 3.0 -13-fach aktiv *ICY Box*
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
RaidSonic Technology
icecat
Lager 1604
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1604-172842
Hersteller:
RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
IB-AC6113
EAN/GTIN:
4250078160601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
13 fach usb hub icy box
usb hub
icy box usb hub
• 13 Port USB 3.0 Hub mit USB Ladeport • Hochwertiges Aluminium Gehäuse • 13x USB 3.0 Typ A Anschlüsse inklusive und 1x USB Ladeport, 5 V / 2,1 A • 1x USB 3.0 Typ B für Verbindung zum PC • Transferrate bis zu 5 Gbit/s • Inkl. 12 V / 5 A Stromadapter, 1x USB 3.0 Anschlusskabel
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1604
>
ICY Box
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 57,74*
€ 73,17*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 58,27*
€ 73,83*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 60,33*
€ 76,49*
Lager 1604
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 63,47*
€ 80,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 64,79*
€ 81,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1604
Versand:
Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1604
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
10 Port USB 3.0 Hub mit USB Ladeport IB-AC6110
RaidSonic Technology
70419
ab € 47,25*
Zubehör
4 Port USB 3.0 Hub IB-AC6104
RaidSonic Technology
70406
ab € 9,43*
Zubehör
4 Port USB 3.0 Hub IB-AC6104-B
RaidSonic Technology
70408
ab € 13,53*
Zubehör
4 Port USB 3.0 HUB IB-AC6401
RaidSonic Technology
70412
ab € 8,55*
Zubehör
7 Port USB 3.0 HUB IB-AC6701
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,19*
Zubehör
ICY BOX IB-AC6405-C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Anthrazit
RaidSonic Technology
70424
ab € 10,12*
Zubehör
ICY BOX IB-DK2245AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
RaidSonic Technology
60658
ab € 155,88*
Zubehör
ICY BOX IB-DK2405-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
RaidSonic Technology
60720
ab € 141,75*
Zubehör
ICY BOX IB-DK4050-CPD Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
RaidSonic Technology
60718
ab € 54,08*
Zubehör
ICY BOX IB-HUB1403 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
RaidSonic Technology
60123
ab € 16,69*
Zubehör
ICY BOX IB-HUB1403A Steckdose Schwarz
RaidSonic Technology
60303
ab € 20,83*
Zubehör
ICY BOX IB-HUB1403B Steckdose Anthrazit
RaidSonic Technology
60458
ab € 29,94*
Zubehör
ICY BOX IB-HUB1404 Steckdose Schwarz
RaidSonic Technology
60124
ab € 44,11*
Zubehör
ICY BOX IB-HUB1404A Steckdose Schwarz
RaidSonic Technology
60304
ab € 31,76*
Zubehör
ICY BOX IB-HUB1405 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Anthrazit
RaidSonic Technology
60153
ab € 25,09*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen