Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Internes SSD
>
Artikel
SYNOLOGY NAS 8-fach DiskStation DS1821+
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1604
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1604-190635
Hersteller:
Synology
Herst.-Nr.:
DS1821+
EAN/GTIN:
4711174723973
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
NAS
NAS Server
• Gerätetyp: NAS-Server • Host-Konnektivität: Gigabit Ethernet • Gesamtspeicherkapazität: 0GB • Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 0 (installiert) / 8 (Max) • Abmessungen (BxTxH): 34.3x24.3x16.6cm • Gewicht: 6kg • Prozessor: Intel Ryzen V1500B 2.2 GHz (Quad-Core) • Massenspeicher-Controller: RAID SATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD • Netzwerk: 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE • RAM: 4GB • Stromversorgung: Wechselstrom 120/230V (50/60Hz) • Speicherbetriebssystem: Synology DiskStation Manager • Systemanforderungen: Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.11 oder höher
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1604
>
Synology
Weitere Suchbegriffe:
Network Attached Storage
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
Storage Server
,
synology nas 2,5"
,
internes ssd
,
interne ssd 2,5"
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1604
4 Tage
1
€ 8,00*
ab € 912,23*
€ 972,61*
Lager 509
Frei Haus
ab € 914,22*
€ 974,78*
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 912,23*
€ 976,49*
Lager 1231
2 Tage
10
€ 1,00*
ab € 916,61*
€ 980,85*
Lager 820
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 920,53*
€ 989,37*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,61*
€ 1.157,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,04*
€ 1.156,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,62*
€ 1.139,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,11*
€ 1.117,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,23*
€ 1.085,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1604
Versand:
Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1604
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IronWolf Pro von Seagate, interne 4-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/min und 128 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste zur Date...
Seagate
ST4000NE001
ab € 89,98*
Zubehör
IronWolf von Seagate, interne 12-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste (ST12000VN0...
Seagate
ST12000VN0008
ab € 191,65*
Zubehör
IronWolf von Seagate, interne 6-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 5.400 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste (ST6000VN001)
Seagate
ST6000VN001
ab € 141,13*
Zubehör
IronWolf von Seagate, interne 8-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste (ST8000VN004)
Seagate
ST8000VN004
ab € 146,77*
Zubehör
SkyHawk von Seagate, interne 6-TB-Videofestplatte (HDD) – 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 256 MB Cache für DVR-/NVR-Sicherheitskamerasystem mit Drive Health Management und firmeneigenen ...
Seagate
ST6000VX001
ab € 118,20*
Zubehör
Western Digital Red Plus Interne Festplatte 8 TB 5640 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD80EFPX
ab € 167,62*
Zubehör
Western Digital Red Plus WD20EFPX Interne Festplatte 2 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" SATA
Western Digital
WD20EFPX
ab € 71,65*
Zubehör
Western Digital RED PRO 4 TB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD4003FFBX
ab € 109,06*
Zubehör
Western Digital Red Pro Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD102KFBX
ab € 264,13*
Zubehör
Western Digital Red Pro Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD8003FFBX
ab € 184,91*
Zubehör
Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TALE6L4 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
0B36040
ab € 127,15*
Zubehör
Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TALE6L4 Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
0B36039
ab € 156,46*
Zubehör
Western Digital Ultrastar He12 Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
0F30146
ab € 274,39*
Zubehör
Western Digital Ultrastar HUS722T1TALA604 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 128 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
1W10001
ab € 74,63*
Zubehör
Western Digital Ultrastar HUS722T2TALA604 Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 128 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
1W10002
ab € 97,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen