Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iiyama 24" GB2470HSU-B5 HDMI DP USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1627-2301971
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     GB2470HSU-B5
EAN/GTIN:
     4948570121397
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Gaming Monitor
Iiyama Monitore
Iiyama 24" GB2470HSU-B5 HDMI DP USB
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 8,00*
ab € 128,59*
€ 160,86*
€ 6,78*
ab € 129,67*
€ 161,53*
Frei Haus
ab € 128,83*
€ 161,67*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 130,05*
€ 163,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 132,09*
€ 164,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Iiyama
BRPCV06
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.