Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
MS Surface Pro 10 - 13" - Ultra7/16GB/ 512GB *schwarz* W11P
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1604
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1604-206352
Hersteller:
Microsoft
Herst.-Nr.:
ZDW-00022
EAN/GTIN:
0196388258765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
• BS: Windows 11 Pro 64bit • Prozessor: Intel Core Ultra 7 165U, 1.70-4.90GHz • Arbeitsspeicher: 16GB LPDDR5x • Grafik: Intel Graphics (iGPU) • Kapazität: 512GB SSD (NVMe) • Display: 13", 2880x1920, Multi-Touch, Digitizer, 120Hz-Display, Glas • Anschlüsse: 2x Thunderbolt 4 • Webcam: 5 Megapixel, IR (vorne), 10 Megapixel, AF (hinten) • Akkulaufzeit (bis zu): 19 Stunden • Extras: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1604
>
Microsoft
Weitere Suchbegriffe:
2in1 Notebook
,
Convertible
,
Convertible Laptop
,
Convertible Notebook
,
Detachables
,
Hybrid-Laptop
,
Hybrid-Notebook
,
Hybrid-Tablet
,
Konvertierbare Notebooks
,
Business Laptop
,
Business Notebook
,
Microsoft Laptops
,
Microsoft Notebooks
,
Microsoft Tablet
,
Microsoft Tablet-PCs
,
Microsoft TabletPCs
,
Microsoft Tablets
,
Surface Tablets
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
Windows Tablet
,
Windows Tablet-PCs
,
Windows TabletPCs
,
Windows Tablets
,
microsoft surface laptop 13"
,
business laptop 13 zoll
,
business laptop
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 314
Frei Haus
ab € 1.484,35*
€ 1.577,48*
Lager 1604
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 1.490,87*
€ 1.581,46*
Lager 643
Frei Haus
ab € 1.484,38*
€ 1.585,78*
Lager 820
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 1.533,98*
€ 1.634,82*
Lager 1231
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.558,52*
€ 1.654,62*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.581,46*
€ 1.881,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.544,97*
€ 1.838,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.516,86*
€ 1.805,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.490,87*
€ 1.774,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1604
Versand:
Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1604
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple EarPods Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,08*
Zubehör
Microsoft 1E4-00002 laptop-dockingstation & portreplikator Schwarz
Microsoft
1E4-00002
ab € 68,65*
Zubehör
Microsoft Signature Platin Microsoft Cover port QWERTZ Deutsch
Microsoft
8XB-00065
ab € 94,03*
Zubehör
Microsoft Signature Schwarz Microsoft Cover port QWERTZ Deutsch
Microsoft
8XB-00005
ab € 62,49*
Zubehör
Microsoft Signature with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port QWERTZ Deutsch
Microsoft
8X8-00065
ab € 165,65*
Zubehör
Microsoft Signature with Slim Pen 2 Schwarz Microsoft Cover port QWERTZ Deutsch
Microsoft
8X8-00005
ab € 131,60*
Zubehör
Microsoft Surface Dock 2 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft
1GK-00002
ab € 142,63*
Zubehör
Microsoft Surface Slim Pen 2 Eingabestift 13 g Schwarz
Microsoft
8WV-00002
ab € 70,43*
Zubehör
Microsoft Surface Thunderbolt 4 Dock Kabelgebunden Schwarz
Microsoft
T8I-00002
ab € 185,56*
Zubehör
Microsoft Surface Thunderbolt 4 Dock Schwarz
Microsoft
T8H-00002
ab € 190,25*
Zubehör
Microsoft USB-C Travel Hub Black USB-Grafikadapter Schwarz
Microsoft
SWV-00002
ab € 68,96*
Zubehör
STM Dux Shell 33 cm (13") Cover Schwarz
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 47,65*
Zubehör
Yubico YubiKey 5C NFC
Yubico
5060408462331
ab € 50,22*
Zubehör
Microsoft Surface Pro ACC Type Cover
Microsoft
8XB-00190
ab € 101,09*
Zubehör
SURFACE ACC TYPECOVER
Microsoft
8XB-00143
ab € 119,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen