Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WyPall X60 Wischtücher, 1-lagig, 31,5 x 36,5 cm, Wischtuchrolle


Menge:  Paket  
Produktinformationen
WyPall X60 Wischtücher, 1-lagig, 31, 5 x 36, 5 cm, Wischtuchrolle
WyPall X60 Wischtücher, 1-lagig, 31, 5 x 36, 5 cm, Wischtuchrolle
Artikel-Nr.:
     1608-e1EM4492
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
Kunststoffreinigungstücher

Leichte Zupf-Spenderbox aus dem Haus Kimberly-Clark, zur sparsamen Wischtuchentnahme.

WYPALL* X60 und X50 Wischtücher sind unsere flxibelsten wiederverwendbaren Tücher. Ideal, wenn es auf Präzision und Aufnahmevolumen ankommt.

  • Leicht und flexibel
    Zum Reinigen schwierigster Ecken und Oberfl ächen von Flüssigkeiten sowie zur Händereinigung
  • Lösungsmittelbeständig
    Geeignet zum Entfernen von Klebstoffen,Öl,Fett und anderen Rückständen mit Wasser und Lösungsmitteln.
  • speziell für leichtere Reinigungsvorgänge im industriellen Bereich entwickelt
Weitere Informationen:
Lagen:
1-lagig
Format Länge:
31,5 cm
Format Breite:
36,50 cm
Farbe:
weiß
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paket
€ 5,00*
ab € 9,95584*
€ 12,42584*
2 Tage
8
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,95*
€ 12,59*
2 Tage
180
12
pro Paket
€ 5,45*
ab € 11,65667*
€ 14,55667*
2 Tage
180
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,70834*
€ 14,62084*
Lager 1608
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,83584*
€ 15,8425*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 15,8425*
€ 18,85258
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,3925*
€ 18,31708
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 15,3025*
€ 18,20998
pro Paket
ab 240 Pakete
€ 14,61167*
€ 17,38789
pro Paket
ab 288 Pakete
€ 14,33584*
€ 17,05965
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,83584*
€ 14,08465
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 190,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kimberly-Clark
7331
ab € 81,48*
Ähnlich
Kimberly-Clark
7301
ab € 16,30*
Ähnlich
Kimberly-Clark
7300
ab € 13,64*
Ähnlich
Kimberly-Clark
7359
ab € 29,30*
Ähnlich
Kimberly-Clark
7452
ab € 91,65*
Ähnlich
Kimberly-Clark
8377
ab € 88,27*
Ähnlich
PROMAT
9000469505
ab € 39,16*
Ähnlich
Temca
065802-01
ab € 67,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.