Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Haushaltspapier
>
Putzpapier
>
Putzrolle
>
Artikel
WYPALL Wischtuch X60 6034 1lg. Viertelfalz 31x32cm ws 76 St./Pack.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-496007401
Hersteller:
Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
6034
EAN/GTIN:
5033848001736
Suchbegriffe:
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
Kunststoffreinigungstücher
Vom Aufwischen von Schmutz, Öl und Fett bis hin zum Entfernen von Lebensmittelresten - das richtige Tuch zur Hand zu haben, ist entscheidend für Ihren Betrieb. Dank der fortschrittlichen Hydroknit™-Technologie ist jedes Tuch leicht und doch saugfähig - für weniger Rückstände und vielseitiges Reinigen bei einer Vielzahl von Aufgaben. Ideal geeignet für den Einsatz in der industriellen Fertigung und ideal zum Reinigen von Oberflächen, indem sie Leichtöle, Klebstoffe und Verschmutzungen entfernen. Gleichermaßen zur Glasreinigung geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
X60
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wischtücher X60
Verwendung für Produkt:
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL Wischtuchspender 7969
Maße:
31,8 x 30,5 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
Falzung:
1/4-Falz
saugfähig:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Werkstoff:
Hydroknit
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
76 St./Pack.
... >
Nützliches im Büro
>
Reinigungsmittel & Reinigungsgeräte
>
Putztücher
Weitere Suchbegriffe:
Oberflächenreinigungstuch
,
Pflegetuch
,
Reinigungs-Tuch
,
Reinigungstücher
,
Telefon Reinigungstücher
,
Putzpapierrolle
,
Putzrolle
,
Putztuchrolle
,
Umweltrolle
,
Wischrolle
,
Wischtuch-Rolle
,
Wischtuchrolle
,
Wischtuchspender-Rolle
,
Mehrfach-Wischtücher
,
Nasswischtuch
,
Nasswischtuchrolle
,
Wisch-Tuch
,
Wischtuch
,
Wischtücher
,
kleenex putzrolle weiß
,
feuchtpflegetücher
,
kimberly clark feuchttücher
,
Allzweckreinigungstuch
,
Allzweckreinigungstücher
,
Bodentuch
,
Bodentücher
,
Putzlappen
,
Putztuch
,
Putztücher
,
Reinigungstuch
,
Tuch
,
Tücher
Angebote
(33)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paket
€ 5,00*
ab € 9,95584*
€ 12,32584*
Lager 1682
2 Tage
15
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,42*
€ 14,27*
Lager 1498
2 Tage
156
12
pro Paket
€ 5,45*
ab € 11,64667*
€ 14,43667*
Lager 2478
2 Tage
156
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,69834*
€ 14,50084*
Lager 1736
3 Tage
132
12
pro Paket
€ 4,99*
ab € 11,74167*
€ 14,5425*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,72*
€ 16,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paket
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WypAll 7331 Industriewischtücher L30, Jumborolle – extrabreit und -lang, 3-lagig, weiß (1 Rolle x 1.000 Wischtücher)
Kimberly-Clark
7331
ab € 78,47*
Ähnlich
WypAll L20 Reinigungs- und Wartungspapier 7301 - Extra breit - 1 blaue Wischrolle x 500 Papierwischer (insgesamt 500)
Kimberly-Clark
7301
ab € 16,58*
Ähnlich
WypAll L20 Wischtücher 7300 Putztücher für Instandhaltungsarbeiten, Jumborolle, 1 blaue Rolle x 500 Reinigungstücher, 2-lagig, blau
Kimberly-Clark
7300
ab € 13,47*
Ähnlich
WypAll L30 blaue Reinigungstücher für Reinigung und Wartung 7359 – extrabreite und extralange Jumborolle – 1 blaue Rolle x 1.000 blaue, 3-lagige Reinigungstücher
Kimberly-Clark
7359
ab € 29,42*
Ähnlich
WypAll L40 Wischtücher 7452 auf der Großrolle – 1 Rolle mit 750 weißen, 1-lagigen Tüchern
Kimberly-Clark
7452
ab € 91,66*
Ähnlich
WypAll X80 Tücher 8377 – 1 Großrolle mit 475 weißen, 1-lagigen Tüchern
Kimberly-Clark
8377
ab € 85,13*
Ähnlich
Putztuch WK 70 Z L380xB290ca.mm weiß z-gefaltet Krt.PROMAT
PROMAT
9000469505
ab € 41,69*
Ähnlich
Wischtuch profix® tiger L300xB360ca.mm weiß 1-lagig,Z-Falz 1.008 St./KT PROFIX
Temca
065802-01
ab € 68,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen