Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waffel-Spültuch, 35 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waffel-Spültuch, 35 x 40 cm
Waffel-Spültuch, 35 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     1608-e241048
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     213360
EAN/GTIN:
     4006737606627
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Strapazierfähiges, gewebtes Wischtuch mit Waffelstruktur, lange haltbar und eine sehr gute Schmutzaufnahme (leichte Ausführung).

  • Farbe: rohweiß
  • Abmessung: 35 x 40 cm
Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
35x40 cm
Farbe:
ecru
Material:
70% Baumwolle, 20% Polyester, 10% Viskose
Grammatur:
300 g/m²
Geeignet für Trockner:
Nein
Geeignet zum Bügeln:
Nein
Geeignet für Trockenreinigung:
Nein
Bleichbar:
Nein
... > Manuell > Tücher > Geschirrtuch
... > Shop > Manuell > Tücher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,41*
€ 0,80*
Lager 1608
10
€ 7,99*
ab € 0,475*
€ 0,984*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,984*
€ 1,17096
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,662*
€ 0,78778
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.