Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deiss Premium Abfallsäcke 70L 575x1000 grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Deiss Premium Abfallsäcke 70L 575x1000 grau - Rolle
Deiss Premium Abfallsäcke 70L 575x1000 grau - Rolle
Artikel-Nr.:
     1608-eM8099991695
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     14705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Deiss Premium Müllsäcke werden aus 100% Recycling-Hochdruck-Polyethylen (PE-LD) hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate, in der Regel aus Prozessabfällen, zum Einsatz. Darüber hinaus garantieren die modernsten Fertigungsmethoden eine hohe Premium Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass die Premium-Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden.

Unser geschütztes Warenzeichen "Premium" steht für dieses gleich bleibend hohe Qualitätsniveau. Mit Deiss Premium Müllsäcken entscheiden Sie sich stets für die sichere Wahl.

Als qualitativer und quantitativer Marktführer im Bereich Müllsäcke und Müllbeutel ist Deiss der Qualität verpflichtet.
Nur wirklich zuverlässige Müllsäcke, die nicht reißen, sind problemlos und damit auch benutzbar.

Mittels ständiger Forschung an neuen Werkstoffen und Fortentwicklung der Produktionsqualität steht auch in Zukunft der Name Deiss für innovative Qualität.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Abmessungen (LxBxH):
575 x 1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,1784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,57*
€ 11,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.