Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschraubbare Steckdosenerweiterung 6 fach Verlängerung, Mehrfachsteckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschraubbare Steckdosenerweiterung 6 fach Verlängerung, Mehrfachsteckdose
Anschraubbare Steckdosenerweiterung 6 fach Verlängerung, Mehrfachsteckdose
Anschraubbare Steckdosenerweiterung 6 fach Verlängerung, Mehrfachsteckdose
Anschraubbare Steckdosenerweiterung 6 fach Verlängerung, Mehrfachsteckdose
Anschraubbare Steckdosenerweiterung 6 fach Verlängerung, Mehrfachsteckdose
Anschraubbare Steckdosenerweiterung 6 fach Verlängerung, Mehrfachsteckdose
Artikel-Nr.:
     1609-0015650103
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0015650103
EAN/GTIN:
     4006341719614
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Anschraubbare Steckdosenerweiterung 6 fach Verlängerung, Mehrfachsteckdose

Mit dieser vielseitig nutzbaren Mehrfachsteckdose können Sie eine bestehende Steckdose erweitern und im Handumdrehen aus einer Steckdose sechs machen!

Die sechser Steckdose wird einfach in eine vorhandene Wandsteckdose gesteckt. Das 1,4 Meter lange Kabel, der Flachstecker, eine pfiffige Kabelaufbewahrung mit Leitungsaustritt nach beiden Seiten ermöglichen eine komfortable Handhabung der ca. 20cm langen Steckdosenleiste.

In vielen Wohnräumen wie in der Küche, im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer fehlt oftmals die ein oder andere Steckdose, um alle gewünschten Geräte anschließen zu können. Um die vorhandene Elektrik nicht umständlich zu erweitern, lässt sich dieses Problem mit der Verteilersteckdose einfach lösen.

Die Design Steckdosenleiste verfügt über 3 schräg mit großem Abstand angeordnete Schutzkontaktsteckdosen für 1 Schutzkontakt-Stecker oder 2 Euro-Stecker pro Steckdosentopf.

Mit dem beleuchteten Schalter können Sie die abschaltbare Steckdosenleiste steuern, ohne sie jedes mal komplett vom Stromkreislauf trennen zu müssen.
Weitere Informationen:
Bauart:
Mehrfachsteckdose
Funktion:
Zwischenstecker
Material:
Kunststoff
Empfohlen für:
Innenraum
Steckdosen:
6
Kabellänge:
140cm
Spannung:
230 Volt
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, steckdosenleiste 12 dosen weiß, steckdosenleiste mit euroanschluss, mehrfachsteckdose weiß, Steckdosen, Mehrfachsteckdosen, Mehrfachstecker, Steckerleiste, Steckdosenverteiler, Verteilersteckdosen, Steckdosenleisten, 6, fach, Dreier, Design, in, für, mit, zum, Kabel, Schreibtisch, integrierter, erweitern, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 19,57*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 13,97*
€ 19,60*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 15,56*
€ 21,63*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 22,28*
3 Tage
12
€ 6,99*
ab € 21,36*
€ 29,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
0012528512
ab € 26,85*
Sonstiges
REV Ritter
20330112
ab € 9,76*
Sonstiges
REV Ritter
0020340112
ab € 10,40*
Sonstiges
REV Ritter
00154S28109
ab € 28,44*
Sonstiges
REV Ritter
00203S40112
ab € 28,54*
Sonstiges
REV Ritter
0012528S512
ab € 53,36*
Sonstiges
REV Ritter
0015654103
ab € 18,49*
Sonstiges
Perel
EB13
ab € 2,64*
Sonstiges
REV Ritter
0015428109
ab € 14,56*
Sonstiges
REV Ritter
431064
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.