Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-01.492985.01.001 Herst.-Nr.: 01.492985.01.001 EAN/GTIN: 8713016099341 |
| |
|
| | |
| Vakuumierer mit 2 Glasbehältern für Lebensmittel & Flüssigkeiten Haben Sie die Nase voll von Plastiktüten und können Sie nie den richtigen Deckel für Ihre Plastikbehälter finden? Mit dem Handvakuumierer-Set können Sie Ihre Lebensmittel einfach vakuumieren und aufbewahren. Mit dem tragbaren elektrischen Vakuumierer können Sie Ihre Speisen bis zu 4x länger aufbewahren! Dank der 2 Glasbehälter (0,7 L + 1,1 L) brauchen Sie keine Plastiktüten mehr. Ideal für die Zubereitung von Mahlzeiten oder einfach zum Schutz der Umwelt. Wenn Sie Ihre Lebensmittel mit dem Vakuumierer vakuumieren, werfen Sie weniger Lebensmittel weg, verbrauchen weniger Plastik und sind umweltbewusst! Mit dem Handvakuumierer-Set können Sie Ihre Lebensmittel vakuumverpackt aufbewahren, so dass sie länger haltbar sind und im Gefrierschrank oder Kühlschrank frisch bleiben. Mit der elektrischen Vakuumpumpe erzeugt der gläserne Lebensmittelbehälter ein Vakuum und wird hermetisch abgedichtet. Auf dem BPA-freien Plastikdeckel können Sie das Datum, an dem Sie Ihr Essen verpackt haben, mit Hilfe des Datumsanzeigers anzeigen, so dass Sie jederzeit überprüfen können, ob es noch gut ist. Durch das Vakuumversiegeln Ihrer Speisereste können Sie sie bis zu 4x länger aufbewahren! Darüber hinaus bleiben Geschmack und Vitamine erhalten und Sie können auch beim nächsten Mal eine leckere Mahlzeit genießen. Das Vakuumierer-Set enthält eine elektrische Vakuumpumpe, die Sie mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufladen können. Das Kabel und die Pumpe lassen sich leicht in der Besteckschublade oder in den Küchenschränken verstauen. Die Glasschalen sind sehr einfach zu bedienen und können erhitzt oder eingefroren werden. Stellen Sie Ihre tiefgefrorene Lasagne direkt in den Ofen oder bereiten Sie Ihre Mahlzeit in der Mikrowelle zu. Das Handvakuumierer-Set kann zudem durch zusätzliche Behälter erweitert werden. Bestellen Sie zusätzlich 2x 0,7-Liter-Lebensmittelbehälter (01.492983.01.001) oder 2x 1,1-Liter-Behälter (01.492984.01.001) und genießen Sie den Komfort eines Komplettsets. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Material: | Kunststoff, Glas | Leistung: | 2,5 Watt | Inhalt: | 0,7 Liter + 1,1 Liter | geeignet für: | Lebensmittel & Flüssigkeiten | Spülmaschinenfest: | Glasbehälter spülmaschinenfest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuumschließer, Vacuumpumpe, Vakuum Trockenpumpe, Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, gastro vakuumiermaschine, Handvakuumierer, Handvacuumierer, Vakuumiergeräte, Vacuumiergeräte, Vakuumgeräte, Vacuumgeräte, Vakuumierung, Vacuumierung, einvakuumieren, einvacuumieren, vakuumiertes, vacuumiertes, vakumieren, vacumieren, Vakuummaschinen, Vacuummaschinen, Foodsaver, foodsafer, gutes, für, mit, Gläser, Lebensmittel, Hackfleisch, Brot, Gemüse, Mehl, Salat, Flüssigkeiten, USB |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,90* | € 36,49* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,41* | € 39,76* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,57* | € 46,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|